CZ00001 吸油シート オイルファイターライト クリーンテックス・ジャパン 75479855 CZ00001 吸油シート オイルファイターライト クリーンテックス・ジャパン 75479855 CZ00001 吸油シート オイルファイターライト クリーンテックス・ジャパン 75479855 CZ00001 吸油シート オイルファイターライト クリーンテックス・ジャパン 75479855 CZ00001 吸油シート オイルファイターライト クリーンテックス・ジャパン 75479855 CZ00001 吸油シート オイルファイターライト クリーンテックス・ジャパン 75479855

吸油シート オイルファイターライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード75479855 品番CZ00001
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

油専用の吸着パッド
低価格ながらも十分な吸油性能を兼ね備えたエントリーモデル
汚れが目立ちやすいホワイト色
2分割に便利なミシン目入り

対応 寸法(cm)38×46 吸水量(mL)416/枚 ホワイト 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1.5 用途油専用 アズワン品番65-1921-08
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※廃棄時は、産業廃棄物として法令に基づき処分をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする