吸油シート サステイン タイプOW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード75479873 品番CZ00003
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

あらゆる液体に対応したハイスペック仕様の吸着パッド
100%リサイクル素材を採用した環境にやさしい商品
汚れが目立ちにくいグレー色
2分割に便利なミシン目入り

対応油・液体 寸法(cm)40×46 吸水量(mL)1022/枚 グレー 材質ポリプロピレン(100%リサイクル糸) 厚さ(mm)3.5 用途油・液体専用 アズワン品番65-1921-10
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※廃棄時は、産業廃棄物として法令に基づき処分をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする