画像準備中

タンクパッド GSX-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー/ホワイト 注文コード75480155 品番CGS24P
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

施工上の注意点
貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。
その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。
本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。
加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。
気温21℃以上の環境下で施工してください。
製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。
貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。
貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。
また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点
貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。
その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。
本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。
加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。
気温21℃以上の環境下で施工してください。
製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。
貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。
貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。
また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。
GSX-Rロゴ入りのシンプルなデザインのタンクパッド。タンクの保護やワンポイントのドレスアップに最適です。
ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。

特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。 厚さ(mm)4 シルバー/ホワイト サイズ213x128mm 容量1pc タイプPUコート仕上げ 型番CG-S 加工 素材PVC+ポリウレタン
注意
※タンクパッドの貼り直しはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする