曜日別特売
TB-2-LRL593-NV5931-BLK-BK-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け ツヨロン(藤井電工) 75481675

胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
胴ベルト長さ(mm)1200
ベルト色BLK(黒)
内容量1セット注文コード75481675品番TB-2-LRL593-NV5931-BLK-BK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。

サイズMベルト色BLK(黒)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付タイプ2丁掛け質量(g)約1900種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)ロック機構有(巻き取り式)
注意
※装備重量含め100kgまでの使用制限となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: トラック荷台作業用
川瀬工業株式会社

作業内容に応じて、フルハーネス型墜落防止器具と使い分けてます。巻き取りが自動なのでストレスなく使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする