SJ-T01-10GG LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75481876 SJ-T01-10GG LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75481876 SJ-T01-10GG LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75481876

LEDテープライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10m) 注文コード 75481876 品番 SJ-T01-10GG
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)

本体サイズ(mm)12×10000×4 駆動方式AC-ACアダプタ方式 定格入力電圧(V)AC24 使用環境条件-10〜40℃、常湿 LED色 質量(g)930 LED使用数(個)720 定格消費電力(W)(全点灯時)40 寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4 間隔(mm)(LED)13.88 仕様●交互点滅・コントローラーNH SJ-NH601C対応●全点灯・整流器SJ-603D対応●屋外仕様:IP44●SJV:42.2
注意
※LEDテープライトは点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDテープライト SJ-T01
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする