DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDテープライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個(5m)
注文コード
75481903
品番
SJ-T01-05PP
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)
本体サイズ(mm)
12×5000×4
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
定格入力電圧(V)
AC24
使用環境条件
-10〜40℃、常湿
LED色
ピンク
質量(g)
460
LED使用数(個)
360
定格消費電力(W)
(全点灯時)20
寸法(幅W×高さH)(mm)
(断面)12×4
間隔(mm)
(LED)13.88
仕様
●交互点滅・コントローラーNH SJ-NH601C対応●全点灯・整流器SJ-603D対応●屋外仕様:IP44●SJV:21.5
注意
※LEDテープライトは点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
商品説明動画
LEDテープライト SJ-T01
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった