※寸法図

SJX-E12F-4LD LEDフラッシュボールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75482007 SJX-E12F-4LD LEDフラッシュボールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75482007 SJX-E12F-4LD LEDフラッシュボールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75482007

LEDフラッシュボールSJX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75482007 品番SJX-E12F-4LD
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フラッシュタイプでキラキラ感を演出
全点灯イルミネーションに上品な変化をつけられる
新世代イルミネーション「SJX」シリーズ

駆動方式AC-ACアダプタ方式 定格入力電圧(V)AC24 使用環境条件-10〜40℃、常湿 LED使用数(個)4 定格消費電力(W)(全点灯時)1.5 長さ(m)2〜8 点灯方式ランダム点滅・自己点滅型LED個々がランダムに点滅(同期しない)・AC-DC変換器SJX SJX-602D対応 仕様●最大接続数:7組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)●屋外仕様:IP44●SJV:5.2
注意
※LEDフラッシュボールSJXは点灯部分の部品です。
※電源や点灯制御の別売部品との組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDフラッシュボール SJX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする