今村紙工
今村紙工の ノート・メモ
今村紙工の メモ帳
伝言メモ110枚綴り 10冊pac
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(110枚×10冊)
注文コード
75482077
品番
DM-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
デスクに常備したい便利なメモです
サイズ
B7
色
ホワイト
寸法(mm)
125×88
材質
中紙・表紙:上質紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
罫線
伝言メモ欄
用途
オフィスならどこでも
RoHS指令(10物質対応)
対応