今村紙工
今村紙工の ファイリング
今村紙工の 収納ボックス/ケース
今村紙工の 書類ケース
デニールトートバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A3ヨコ
タイプ
大
注文コード
75482113
品番
B600D-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
機能的で耐静荷重23kgで重たい書類や道具類の持ち運びもOK!!
サイズ
A3ヨコ
材質
表面:600デニールポリエステル布、内面:ポリプロピレン不織布65g/m
2
、中芯:再生ボール紙350g/m
2
静荷重(kg)
約23
持ち手寸法(mm)
600
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×320
マチ(mm)
110
タイプ
大
色
ブラック(縁取りグレー)
用途
社内外のちょっとした移動に
RoHS指令(10物質対応)
対応