今村紙工
今村紙工の ファイリング
今村紙工の 収納ボックス/ケース
今村紙工の 書類ケース
デニールトートバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
仕切り付き
注文コード
75482147
品番
600D-PTT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
機能的で耐静荷重23kgで重たい書類や道具類の持ち運びもOK!!
静荷重(kg)
約23
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×245
マチ(mm)
150
タイプ
仕切り付き
色
ブラック(縁取りグレー)
仕切板
マジックテープで取り外しできる仕切り板(ポケット2個付き)
用途
社内外のちょっとした移動に
RoHS指令(10物質対応)
対応