※メイン画像

SB900-AW SBシリーズ  シューズボックス(配送・組立サービス付き) ナイキ 75482637 SB900-AW SBシリーズ  シューズボックス(配送・組立サービス付き) ナイキ 75482637

SBシリーズ シューズボックス(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 人数12人用 ウォームホワイト 仕様12人用 注文コード75482637 品番SB900-AW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥81,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は人数・色・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなオープンタイプです。

人数12人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×330×1055 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)左266/中266/右266×329×227 ウォームホワイト なし 付属品1室:棚板1枚、名札差し 仕様12人用 トラスコ品番463-2851 質量(kg)32 段数3列4段 本体スチール塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×330×1055 棚板耐荷重(kg)4(等分布) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1室:左266/中266/右266×329×227 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※棚板の取付により、一番右列の内寸法に差異が生じることがあります。
※地域によっては一部お届けできないエリアがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,130 / 税込 ¥2,343
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする