※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 靴箱・下駄箱
SBシリーズ シューズボックス(配送・組立サービス付き)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
人数
12人用
色
ウォームホワイト
注文コード
75482734
品番
SB0911-12-AW
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
人数・色・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなオープンタイプです。
人数
12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×330×1100
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
275×329×236
色
ウォームホワイト
鍵
なし
付属品
棚板1枚
トラスコ品番
125-5779
質量(kg)
32
段数
3列4段
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×330×1100
棚板耐荷重(kg)
4(等分布)
グリーン購入法
適合
アジャスター
付
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※棚板の取付により、一番右列の内寸法に差異が生じることがあります。
※地域によっては一部お届けできないエリアがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません