※メイン画像
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの その他書庫
HBシリーズ スクールロッカー(配送・組立サービス付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75482865
品番
HB15A-HK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,700
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
スタンダードなオープンタイプです。
トラスコ品番
175-2948
質量(kg)
39
色
ホワイト
段数
5列3段
本体
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1780×400×880
棚板耐荷重(kg)
4(等分布)
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,050
/
税込
¥
5,555
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません