質量(kg)0.005
色ブラック
容量1個
備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプブラッシュクリップ
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
使用箇所内装
主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC