RXプラスバンドソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 75483457 品番 RX2750X27X0.9X5/8
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃
静かな切削、低振動

厚さ(mm)0.9 全長(mm)2750 幅(mm)27 TPI5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする