LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の バンドソー
LENOX(レノックス)の エンドレスバンドソー
RXプラスバンドソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
75483475
品番
RX3505X27X0.9X3/4
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃
静かな切削、低振動
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
3505
幅(mm)
27
TPI
3/4