LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の バンドソー
LENOX(レノックス)の エンドレスバンドソー
RXプラスバンドソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
全長(mm)
3660
注文コード
75483502
品番
RX3660X27X0.9X2/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,250
この商品は
全長
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃
静かな切削、低振動
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
3660
幅(mm)
27
TPI
2/3