LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の バンドソー
LENOX(レノックス)の エンドレスバンドソー
RXプラスバンドソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
75483536
品番
RX3660X27X0.9X5/8
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃
静かな切削、低振動
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
3660
幅(mm)
27
TPI
5/8