LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の バンドソー
LENOX(レノックス)の エンドレスバンドソー
RXプラスバンドソー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
75483633
品番
RX4115X34X1.07X3/4
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃
静かな切削、低振動
厚さ(mm)
1.07
全長(mm)
4115
幅(mm)
34
TPI
3/4