RXプラスバンドソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 75483712 品番 RX5090X34X1.07X3/4
参考基準価格(税別)¥94,900 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃
静かな切削、低振動

厚さ(mm)1.07 全長(mm)5090 幅(mm)34 TPI3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする