画像準備中

RXプラスバンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 全長(mm)4995 注文コード75483782 品番RX4995X41X1.27X2/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,000
この商品は全長など56種類から選べます 他の種類を見る

長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃
静かな切削、低振動

厚さ(mm)1.27 全長(mm)4995 幅(mm)41 TPI2/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする