RXプラスバンドソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 75483825 品番 RX5040X41X1.27X2/3
参考基準価格(税別)¥120,600 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃
静かな切削、低振動

厚さ(mm)1.27 全長(mm)5040 幅(mm)41 TPI2/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする