FIVES
FIVESの ワーキングウェア
FIVESの ヒートジャケット・ベスト
インナーベスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
色
ブラック
注文コード
75483897
品番
FU21H43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
PATヒーター取付可能ウエアー
色
ブラック
種別
ベスト
混率(%)
表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
サイズ
LL
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
94
用途
ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに