インナーベスト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75483924 品番 FU21H43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

PATヒーター取付可能ウエアー

グレー 種別ベスト 混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100 サイズM 胸囲(cm)98 肩幅(cm)36 着丈(cm)62 裾廻り(cm)82 用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
冬季、外での見回り
滝川消防団 様 (その他業種)

活動服の中に着ますが、とても暖かく、機能的です
もう離せません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする