FIVES
FIVESの ワーキングウェア
FIVESの ヒートジャケット・ベスト
インナーブルゾン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75484028
品番
FU21H42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
PATヒーター取付可能ウエアー
色
グレー
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
サイズ
M
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
63
裾廻り(cm)
86
袖丈(cm)
59
用途
ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに