FIVES
FIVESの ワーキングウェア
FIVESの ヒートジャケット・ベスト
FIVES ヒーターベストフード付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75484073
品番
FU21H41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
色
ブラック
種別
ベスト
機能
発熱
混率(%)
表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
サイズ
M
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
63
裾廻り(cm)
102
用途
ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに
注意
※洗濯の場合は手洗いで注意事項をよくご確認ください。
※バッテリーFU21G41(別売)と合わせてご使用下さい。