FIVES
FIVESの ワーキングウェア
FIVESの ヒートジャケット・ベスト
FIVES ヒーターベストフード付き
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
色
ブラック
注文コード
75484098
品番
FU21H41
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
色
ブラック
種別
ベスト
機能
発熱
混率(%)
表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
サイズ
LL
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
67
裾廻り(cm)
114
用途
ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに
注意
※洗濯の場合は手洗いで注意事項をよくご確認ください。
※バッテリーFU21G41(別売)と合わせてご使用下さい。