FU21H41 FIVES ヒーターベストフード付き FIVES 75484107 FU21H41 FIVES ヒーターベストフード付き FIVES 75484107 FU21H41 FIVES ヒーターベストフード付き FIVES 75484107 FU21H41 FIVES ヒーターベストフード付き FIVES 75484107

FIVES ヒーターベストフード付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75484107 品番 FU21H41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。

ブラック 種別ベスト 機能発熱 混率(%)表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 サイズ3L 胸囲(cm)120 肩幅(cm)49 着丈(cm)69 裾廻り(cm)120 用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに
注意
※洗濯の場合は手洗いで注意事項をよくご確認ください。
※バッテリーFU21G41(別売)と合わせてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする