FIVES
FIVESの ワーキングウェア
FIVESの ヒートジャケット・ベスト
FIVES ヒーターベストフード付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
4L
色
ブラック
注文コード
75484116
品番
FU21H41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
色
ブラック
種別
ベスト
機能
発熱
混率(%)
表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
サイズ
4L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
71
裾廻り(cm)
126
用途
ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに
注意
※洗濯の場合は手洗いで注意事項をよくご確認ください。
※バッテリーFU21G41(別売)と合わせてご使用下さい。