FIVES ヒーターベストフード付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75484134 品番 FU21H41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。

レッド 種別ベスト 機能発熱 混率(%)表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 サイズM 胸囲(cm)106 肩幅(cm)42 着丈(cm)63 裾廻り(cm)102 用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに
注意
※洗濯の場合は手洗いで注意事項をよくご確認ください。
※バッテリーFU21G41(別売)と合わせてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする