HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイク用アクセサリー
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の バイク用アクセサリーその他
レガシー ショルダーストラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75484215
品番
7401975 00 01
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
80
質量(kg)
0.5
色
ブラウン
高さ(mm)
40
奥行(mm)
30
内容
1本
使用箇所
レザーバッグ
素材
本革