曜日別特売

トップバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個容量12L-19注文コード75484355品番640005 00 01
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様一体型防水インナー/ロールトップ仕様幅(mm)450質量(kg)1.2ブラック容量12L-19高さ(mm)130-190備考ご購入前に必ず本製品をご使用されるケースとの適合情報をご確認ください。タイプオプション リッドバッグ奥行(mm)240内容1個関連部品品番:610210-0000,610211-0000,610215-0001,610216-0001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする