オールマイティLSU52LBOA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 05:グレー×ホワイト 注文コード75484484 品番F1GA220205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など55種類から選べます 他の種類を見る

ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。
BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。
さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。
フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。
【ダイヤル部分】
耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン
【ガイド部分】
シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計
【レース部分】
49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース
【履き口】
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
【つま先】
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
【ソール部分】
踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上

サイズ(cm)25 05:グレー×ホワイト 機能クッション性、通気性、軽量 用途運輸業・建築業・製造業 形状ローカット 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー

商品説明動画

ALMIGHTY LSU52L / 73M BOA (オールマイティ LSU52L / 73M BOA) 商品PV
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75484484 F1GA220205 71942249 F1GA260205250 オールマイティLSIII 53L BOA mizuno(ミズノ) オールマイティLSIII 53L BOA mizuno(ミズノ) 1足 14,800 税込16,280 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする