オールマイティLSU52LBOA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75484509 品番 F1GA220205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,368
販売価格(税別)
14,880

ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。
BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。
さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。
フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。
【ダイヤル部分】
耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン
【ガイド部分】
シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計
【レース部分】
49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース
【履き口】
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
【つま先】
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
【ソール部分】
踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上

サイズ(cm)26 05:グレー×ホワイト 機能クッション性、通気性、軽量 用途運輸業・建築業・製造業 形状ローカット 規格JSAA規格A種 人工皮革製プロスニーカー ウィズEEE 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー

商品説明動画

ALMIGHTY LSU52L / 73M BOA (オールマイティ LSU52L / 73M BOA) 商品PV
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする