OPR-5030WLNT オープンラックシステム AIS (エイ・アイ・エス) 75485114 OPR-5030WLNT オープンラックシステム AIS (エイ・アイ・エス) 75485114

オープンラックシステム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75485114 品番 OPR-5030WLNT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ちょうどいいサイズが見つかる19種類のオープンラックです。
小型テレビ台や書棚や卓上棚として単体でのご使用はもちろん、用途に合わせてお好みのスタイルに拡張できます。

ウォールナット 材質プリント紙化粧繊維板(F☆☆) 板厚(mm)18 外寸(cm)50×30×30 棚板数(枚)1 仕様組立式
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする