JCMCR-9060D(WH) 本棚 扉付き YAMAZEN(山善) 75485367

 

JCMCR-9060D(WH) 本棚 扉付き YAMAZEN(山善) 75485367
JCMCR-9060D(WH) 本棚 扉付き YAMAZEN(山善) 75485367
JCMCR-9060D(WH) 本棚 扉付き YAMAZEN(山善) 75485367
JCMCR-9060D(WH) 本棚 扉付き YAMAZEN(山善) 75485367
JCMCR-9060D(WH) 本棚 扉付き YAMAZEN(山善) 75485367
JCMCR-9060D(WH) 本棚 扉付き YAMAZEN(山善) 75485367
JCMCR-9060D(WH) 本棚 扉付き YAMAZEN(山善) 75485367
JCMCR-9060D(WH) 本棚 扉付き YAMAZEN(山善) 75485367

本棚 扉付き

(1件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード75485367品番JCMCR-9060D(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コミックや文庫本にぴったり奥行の、薄型本棚。
扉付きでなので、にぎやかな本のタイトルも隠せてすっきり収納。

用途本棚、書棚、収納ラックとして。DVD収納ラック、CD収納ラック、コミック収納ラックとしても本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)59.5×18.5×89質量(kg)11.5材質プリント紙化粧パーティクルボード収納の目安コミック:160冊、DVD:144枚、文庫本:120冊内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.5×15.5×20.5耐荷重(kg)10/段付属品ネジ隠しシール組立時間約40-60分ホワイト
注意
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。予めご用意お願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75485367
2024-09-29
用途: 小説や漫画の収納に
その他業種

サイズピッタリで場所も取らないし、とにかくスッキリ収納できました。組み立てが少し手間でした。もう少し簡単できるとなおGOODです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする