CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516

 

CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516
CCW-7055CR(WL) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) 75485516

キャスター付き コミックラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
ウォルナット(木目調)
内容量1台注文コード75485516品番CCW-7055CR(WL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,487
販売価格(税別)
4,988

マンガぴったりの奥行スリムな収納ワゴン。あまり読まないマンガを押入れ下段やクローゼットに収納。キャスターと取っ手付きで出し入れラクラク。取っ手は左右選択可能。

用途リビング、書斎、子供部屋、一人暮らしに。本 DVD CDの整理に。本棚 キャスター付き コミックラック 省スペース 組立 おしゃれ シンプル。ウォルナット(木目調)材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)6.1キャスター5個(うちストッパー付き2個)組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17×55(取っ手含む58)×68.5収納の目安コミック:105冊内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×15.5×19(棚板)
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※2020年2月1日より、色を変更しての販売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする