曜日別特売
- 牛肉の旨み溶け込むたっぷりビーフカレー ハチ食品 75485717

牛肉の旨み溶け込むたっぷりビーフカレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(230g×20個)注文コード75485717品番-
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,126
販売価格(税別)
6,598

ソテーオニオン、デミグラスソースのコクとマッシュルームや赤ワインが香るソースに、牛肉の旨みが溶け込んだ濃厚で贅沢なカレー。

栄養成分(1袋(230g)当たり)エネルギー:320kcal、たんぱく質:9.4g、脂質:21.2g、炭水化物:22.8g、食塩相当量:3.1g原材料牛肉(オーストラリア)、ソテーオニオン、小麦粉、豚脂、デミグラスソース、砂糖、りんごペースト、トマトペースト、カレー粉、食塩、チャツネ、マッシュルームソース、ビーフエキス、にんにくペースト、赤ワイン、香辛料、たん白加水分解物/造年剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色索、香辛料抽出物、酸昧料、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆・りんご・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・牛肉・大豆・りんご・ゼラチン
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする