画像準備中

ダイドーブレンド 絶品微糖 185g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(185g×30本) 注文コード75485823 品番-
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,534
販売価格(税別)
4,198

3種の高級豆を使用し、豆本来のおいしさと上質なコクを追求するとともに、3段火入れにより、香ばしさとキレの両立を実現。さらに、3段ろ過により雑味を抑えてキレの良さを追求。香り・コク・キレを極めた微糖コーヒー。

栄養成分(100ml当たり)エネルギー:25kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0.2g、炭水化物:5.1g、食塩相当量:0.13g 原材料牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳/乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) アレルギー シリーズダイドーブレンド 本数30
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする