アリナミンナイトリカバー 50ml

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50mL×50本) 注文コード75485848 品番-
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【寝る前に飲んで疲労回復】睡眠に関わるアミノ酸「グリシン」を配合。カルニチン・タウリン・ニコチン酸アミド配合。寝る前に飲みやすい、辛味・苦みを抑えたホっとするジンジャー風味。

カロリー(kcal)(1本当り)7 原材料(1ビン(50ml)中)フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)1.1mg、ニコチン酸アミド60mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1500mg、イノシトール50mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)15mg、グリシン50mg、カルニチン塩酸塩50mg 添加物エリスリトール、DL-リンゴ酸、D-ソルビトール液、安息香酸ナトリウム、アセスルファムカリウム、スクラロース、没食子酸プロピル、pH調整剤、香料 賞味期限1080日 容量(mL)50 シリーズアリナミン 本数50 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする