ダイドードリンコ
ダイドードリンコの 医薬部外品
ダイドードリンコの 栄養ドリンク・錠剤
アリナミンメディカルバランス 100ml
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100mL×36本)
注文コード
75485857
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
【今日を楽しむチカラ】疲労の回復・予防の効能を持った日本唯一の口栓付アルミパウチドリンク。フルスルチアミンに加え、ビタミンB2・B6、タウリン、ローヤルゼリーを配合。爽やかなグレープフルーツ風味。
原材料
(1袋(100ml)中)フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)1.5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)2.54mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド25mg、L-アスパラギン酸ナトリウム水和物125mg、タウリン(アミノエチルスルホン酸)1,000mg、
無水カフェイン50mg、ローヤルゼリーエキスS(ローヤルゼリー200mgに相当)20mg、添加物:プロピレングリコール、DL-リンゴ酸、水アメ、ブドウ糖、白糖、アセスルファムカリウム、精製ステビア抽出物、安息香酸Na、パラベン、 シリコーン樹脂、カンテン、グァーガム、キサンタンガム、香料、エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、pH調整剤
カロリー(kcal)
(1袋当り)109
添加物
プロピレングリコール、DL-リンゴ酸、水アメ、ブドウ糖、白糖、アセスルファムカリウム、精製ステビア抽出物、安息香酸Na、パラベン、 シリコーン樹脂、カンテン、グァーガム、キサンタンガム、香料、エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、pH調整剤
賞味期限
1080日
容量(mL)
100
シリーズ
アリナミン
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品