パネフリ工業
パネフリ工業の 収納家具
パネフリ工業の 本棚・ラック
スチールシェルフィックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
75486146
品番
STSH-S 150BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
木材をセットするだけで強固なスチール脚のシェルフが完成
ネジ、釘、工具が不要なので組み立て、解体がカンタンです。
使わない時はコンパクトに収納できます。
用途
棚、本棚、ラックなど
飾り物などを置いてお部屋のインテリア収納として使用。
組み合わせてス収納棚をつくる。
シェルフに物を吊るして収納する。
材質
スチール
色
ブラック
サイズ
S
パイプ径(Φmm)
9
幅(mm)
175
高さ(mm)
300
適合幅(mm)
【棚板】最大150(1×6材対応)
適合厚さ(mm)
【棚板】18〜19
耐荷重(kg)
約20
付属品
エンドキャップ、シリコン製リング
アズワン品番
65-1332-12
注意
※木材は別売となります。
※スチールシェルフフィックスをしっかりと「八」の字に開き、安定させてご使用ください。
※棚板が水平になるよう、平らな場所に設置してください。
※棚板は接触傷や凹み傷が生じる場合がありますので、ご了承ください。