ドライブレコーダー用SDカード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75486234 品番NDR-SD32SLC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ドライブレコーダー用のSDカード。挿し抜き対応回数:約100000回。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.1×0.1×1 容量(GB)32 用途ドライブレコーダーの録画などに。ドラレコ用 保存用 記録メディア メモリーカード 32GB 仕様Class10 UHS-I対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
ドライブレコーダーの動画録画
製造業

簡単に挿入出来、
映像もクリアに映りとても良かったです。

対象商品:
75486234
2024-02-05
用途:
ドライブレコーダー付け替え
有限会社トラフィックサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スムーズに作業時間が短縮出来ました。最速のご手配ありがとうございます。

対象商品:
75486234
2024-07-01
用途:
通勤
株式会社プロスパー 様

装着して直ぐにダメになりました。専門家に見てもらった所、全然使い物にならない品物
でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする