外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×428×1330(足含む)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×320×1235
有効内容量(L)157
質量(kg)26
消費電力(W)29(MAX120)
付属品デジタル湿度計、棚板 5枚、LED照明1000mm 1本、キー 2個、庫外と庫内にコンセント 各1個
材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)、扉:ガラス、PVC枠、マグネットパッキン(PVC)、鍵
棚板耐荷重(kg)50/枚(等分布)
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用
仕様湿度コントロール:デジタルコントローラーによる自動調節式
電源(V)AC100
湿度表示精度±3〜4.5%RH