恒湿庫 ウエット・キャビ(50〜75%RH)除湿・加湿タイプ BLACKシリーズ 防湿庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)31(MAX120) 注文コード75486785 品番WET-202
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る

空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽
空気中の水分による新加湿方式を実現
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
安定した適湿保持を実現(50〜75%RH設定精度±3〜5%RH)
除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
無音、無振動で長期連続運転が可能

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×428×990(キャスター含む) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×790 有効内容量(L)203 質量(kg)37 消費電力(W)31(MAX120) 付属品デジタル湿度計、棚板 3枚、LED照明600mm 2本、キー 2個、庫外と庫内にコンセント 各1個 材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)、扉:ガラス、PVC枠、マグネットパッキン(PVC)、鍵 棚板耐荷重(kg)50/枚(等分布) 用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用 仕様湿度コントロール:デジタルコントローラーによる自動調節式, 電源(V)AC100 湿度表示精度±3〜4.5%RH
注意
※ウエットキャビには庫内の加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
※設置する環境:湿度30%RH以上必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,900 / 税込 ¥8,690
北海道地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする