LS-5244-D スクールタッチペン シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75487205 LS-5244-D スクールタッチペン シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75487205 LS-5244-D スクールタッチペン シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75487205 LS-5244-D スクールタッチペン シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75487205 LS-5244-D スクールタッチペン シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75487205

スクールタッチペン シフトプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75487205 品番 LS-5244-D
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

タブレット学習におすすめ!静電容量式のタッチペン。
スマートフォン・タブレットに使えます。
接地面積が異なる2サイズのペン先(約7mm・約5mm)だから、1本あれば多機種に対応。
もちやすい安心設計!鉛筆サイズで握りやすい。
ペンケースに入れて持ち運べる!
するする書けるペン先なめらかコーティング。
お名前スペース付で、紛失対策にも便利。
ペン先は交換可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×8×130 質量(g)17 ブラック 品番LS-5450(ペン先) 主要材質(本体)アルミニウム/(ペン先)シリコン 対応タッチパネル方式静電容量方式 先端径(Φmm)(大)約7/(小)約5 商品タイプ本体 用途タッチペン
注意
※全ての機種に対応するものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする