曜日別特売
FD-5670-B ブレイブ アルロック筆入 両面スリム クリアポーチ付 SONIC(ソニック)[文具] 75487248

FD-5670-B ブレイブ アルロック筆入 両面スリム クリアポーチ付 SONIC(ソニック)[文具] 75487248
FD-5670-B ブレイブ アルロック筆入 両面スリム クリアポーチ付 SONIC(ソニック)[文具] 75487248
FD-5670-B ブレイブ アルロック筆入 両面スリム クリアポーチ付 SONIC(ソニック)[文具] 75487248
FD-5670-B ブレイブ アルロック筆入 両面スリム クリアポーチ付 SONIC(ソニック)[文具] 75487248

ブレイブ アルロック筆入 両面スリム クリアポーチ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75487248品番FD-5670-B
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

「小学生のお困り事」筆入れの蓋が開いて中身が飛び出しちゃう!を解決する、画期的な両面ロック機能付きの筆入。
簡単操作で開閉をロック!筆入に入りきらない文具をクリアポーチで解決。鉛筆の汚れがつかずにきれいなまま収納。
最薄クラスのスリムボディーでランドセルのスキ間にもスッキリ収納!しかも頑丈!
授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。
大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
タフカバー生地で破れにくく、クールでツヤのある素材。

用途筆箱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(筆入)94×29×235/(ポーチ)108×15×78質量(g)225ブルー主要材質(本体)ABS・PE/(ポーチ)PVC開閉マグネット繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする