プリントまとめて忘れん絡袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75487284 品番 GS-5546-B
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ついつい約束・提出忘れてしまうお子さまに。「#うかサポ」アイテムでNOT忘れモノを習慣化!
これひとつで、忘れ物を防ぐカンタンルール作り!かしこく使って毎日カイテキ♪
まずはわたされたもの・わたすもの全部をこの中にまとめて!カンタンルール決めでプリントなくさない♪
入れる場所を決められるタブシール付。仕切りタブの両面に同じシールを貼って、「ここに入れる!」の目印に!
仕切りが透けているので中身に気付きやすい♪
時間を決めてチェックして、出し忘れの防止にコの字に開くファスナー×少し固めのタブ付仕切り4シートでプリントもピシッと!
しわくちゃ防止取り出しやすく、持ち運びにも便利な取っ手付!
ランドセルに入るサイズと丈夫なメッシュ生地で安心大きめ教材もラクラク入るA4サイズ対応縫込みネームタグ付#うかサポは、うっかりを減らすためのルールや仕組みづくりをサポートします!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×11×340(取っ手含まず) 質量(g)145 ブルー 材質(本体)PVC/(仕切り)PP サイズA4 用途連絡袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする