UT-4766-K ハンギングボックス ユートリム SONIC(ソニック)[文具] 75487467

 

UT-4766-K ハンギングボックス ユートリム SONIC(ソニック)[文具] 75487467
UT-4766-K ハンギングボックス ユートリム SONIC(ソニック)[文具] 75487467
UT-4766-K ハンギングボックス ユートリム SONIC(ソニック)[文具] 75487467

ハンギングボックス ユートリム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード75487467品番UT-4766-K
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ダイニングテーブルやデスクに取り付けるだけ、どこでも収納スペースが確保できる。机の上や足元はスッキリ!
リモコン、郵便物など、ダイニングテーブル上の小物をまとめて一時収納、自分のデスクのないお家でも、さっとお仕事スタート。
ハンガー部分を持って荷物を入れたままの持ち運びが可能で、お家のクローゼットや、職場のロッカーに収納・保管可能。
A4サイズの書類やファイルの収納にぴったり。最大14インチのノートPC・タブレットも入ります。
使わないときはたたんで薄型に。場所を取らずに収納できます。
外側にポケットが2つついており、マウスやケーブルやペンなどの小物を分けて収納できます。
耐荷重約4kgf。

用途収納外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×130×280内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×110×250質量(g)790ネイビー主要材質ポリエステル・紙・スチール適合サイズA4材質
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする