クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの 鉛筆
クツワの 鉛筆キャップ/鉛筆ホルダー
プニュグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
75487519
品番
RB024B
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
無香料タイプ使わないときの保管にも使えるチャック付き袋直径8mm程度の筆記具につけられます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14×13×39
質量(g/個)
3
型
三角
色
クール
材質
エラストマー
用途
鉛筆補助
繰り返し・詰め替え
対応